カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(85)
  • コノエ(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
  • マルエム産業(29)
  • 潤工社(23)
  • TRUSCO(23)
  • トップ工業(20)
  • GEDORE(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • ノーブランド(18)
  • アソー(15)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • Wera(12)
  • 三興マテリアルサプライ(10)
  • ANEX(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺30mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角