カテゴリ
- 作業工具(50)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(28)
- 大阪魂(1,420)
- エスコ(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(116)
- プロトブレンボ(90)
- 清水製作所[継手](89)
- 八幡ねじ(84)
- TRUSCO(72)
- SK11(62)
- 日産ネジ(52)
- アオイ(51)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- RS PRO(39)
- THK(38)
- OHSATO(大里)(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- KTC(30)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- IKO(日本トムソン)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「17mm HEX」の検索結果

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
DA1700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クロフートレンチ フレアータイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から5日以内出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
レボウェイブ両口めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 1”(25.4)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8(9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 3/8( 9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥69,980税込¥76,9781セット(45点組)4日以内出荷から5日以内出荷超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,298税込¥9,1281組4日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 1”(25.4)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応