カテゴリ

  • 作業工具(60)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(19)
  • 大阪魂(1,208)
  • 清水製作所[継手](209)
  • TRUSCO(75)
  • 八幡ねじ(71)
  • SK11(66)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • エスコ(59)
  • アオイ(54)
  • 十川ゴム(49)
  • THK(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33)
  • ミトロイ(26)
  • BONDHUS(24)
  • KYO-EI(23)
  • ノーブランド(20)
  • OHSATO(大里)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19mm hex」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)Y型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)Y型ボックスレンチヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ両口めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
インパクト ソケット 1”(25.4) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット 1”(25.4)旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
718税込790
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
ソケット 3/8(9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 3/8(9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
UXX0610用スペアビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)UXX0610用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
差込角(mm)19二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1組
3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
ディープソケット 3/8( 9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ディープソケット 3/8( 9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ロングソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,698税込10,668
1セット
8日以内出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19材質特殊鋼差込角(mm)9.5セット数8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19
レボウェイブ12角ソケットセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9001材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)質量(g)1950差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-48対辺12角ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ラチェット機構あり
インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ディープソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応