カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- 東芝(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- ダンドリビス(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- タンガロイ(2)
- ネグロス電工(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 東洋技研(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- National Cycle(2)
- サイバーリンク(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ムラテックKDS(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「LCX」の検索結果

LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から翌日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応