カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(3)
- トップ工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- 三木ネツレン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「asahi ss0046」の検索結果
特価

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄