「asahi rs0024」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ

    両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°

    モノタロウ(14件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • 折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)

    折れ込みボルト抜き

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
    用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#4
    全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(112件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エキストラクターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
    用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
  • メガネレンチ 両口 セット モノタロウ

    メガネレンチ 両口 セット

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
  • 左中タップ ライト精機

    左中タップ

    ライト精機(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数5食付5
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    199税込219
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • エキストラクター組合せ(角型) TRUSCO

    エキストラクター組合せ(角型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C