絞り込み
二面幅(mm)
- 4(10)
- 5(10)
- 6(18)
- 8(24)
- 9(8)
- 10(26)
- 11(10)
- 12(18)
- 13(10)
- 14(16)
- 16(7)
- 17(14)
- 19(16)
- 21(10)
- 22(12)
- 24(9)
- 27(9)
- 30(10)
- 32(12)
- 36(8)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(3)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(2)
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(23)
- TRUSCO(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KTC(4)
- ABB(73)
- GEDORE(42)
- KEIBA(20)
- SATA(21)
- SMC(48)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(55)
- trad(49)
- オーム電機(16)
- コクヨ(28)
- ジーエルサイエンス(69)
- タニタ(39)
- トップ工業(41)
- ハゼット(59)
- プロテック(22)
- 中央精機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「cr-v」の検索結果

AW 六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(8本組)当日出荷から翌々日出荷Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AZ ボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)欠品中超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569~税込¥626~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷カラー六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
LCWU プチコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)当日出荷首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷スタンダートタイプ9本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V形状L型質量(g)280タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個欠品中スタンダードのラチェットハンドルになります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。サイズ3/4(19.0)全長(mm)504歯数45送り角度(°)8材質Cr-V質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1丁当日出荷から5日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ASH クローフートレンチセット12.7□
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥63,980税込¥70,3781セット(13個)当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(7本)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじ対応用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4(6.35)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応