トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右