カテゴリ

  • 溶接用品(26)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
  • SMC(169)
  • KITACO(22)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
  • 富士電機(16)
  • RAZER(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(12)
  • エスコ(11)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ハンマーキャスター(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz1」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 初心者用銀ロウ 新富士バーナー

    初心者用銀ロウ

    新富士バーナー(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.2外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    889税込978
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300線径(Φmm)1.6使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー

    パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    889税込978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    トラスコ品番376-9194長さ(mm)300使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9232長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ使用温度(℃)220質量(g/パック)36線径(mm)1.6
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
    用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナー

    パワートーチ(トーチのみ)

    新富士バーナー(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • パワートーチ RZ-731 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-731

    新富士バーナー
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1067火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • マルチバーナープロ 新富士バーナー

    マルチバーナープロ

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)アズワン品番64-8666-48ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)147(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)16点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチ RZー721E 新富士バーナー

    パワートーチ RZー721E

    新富士バーナー
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1070火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • ロードマーキングお試しセット 新富士バーナー

    ロードマーキングお試しセット

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
    セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)火炎温度(℃)2000適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)火口径(Φmm)19
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • マルチバーナーDX 新富士バーナー

    マルチバーナーDX

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
    付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)シルバー、(ホース:赤)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25