カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 新明和工業
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,731)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • ホンダ(453)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(312)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(216)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • マキシンコー(142)
  • タンガロイ(141)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • エスコ(120)
  • AFAM(アファム)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残水用水中ポンプ 新明和工業残水用水中ポンプ新明和工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
軽量汎用水中ポンプ 新明和工業軽量汎用水中ポンプ新明和工業
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
自動型残水用自吸ポンプ 新明和工業自動型残水用自吸ポンプ新明和工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5
残水用水中ポンプ 新明和工業残水用水中ポンプ新明和工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)溜り水をパワフルに吸排水します。
用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。全長(mm)231出力(kW)0.4電源(V)単相100全幅(mm)294全高(mm)409口径(Φmm)25電源コード(m)5吐出量(L/min)75
flr40形特集