マッシュロック6 強粘着付 25mm×3000mm 黒シンワ当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC253-BKトラスコ品番368-4278材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×3000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3色黒質量(g)66タイプA面バラ長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応