カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(4)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(453)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(72)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(665)
- 作業工具/電動・空圧工具(18)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 自動車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(10)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(10)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- シンワ測定
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(302)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(233)
- 以上(301)
- 以上(316)
- 以上(326)
価格
- 1,500円以下(392)
- 1,500-10,000円(895)
- 10,000-50,000円(706)
- 50,000-100,000円(3,847)
- 100,000円以上(24,417)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

マーキングテープ
シンワ測定(66件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
熱中症計 黒球式 Basic
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
アルミ直尺 アル助(すべり止め付)
シンワ測定(40件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。材質アルミ目盛仕様メートル目盛
ホワイトボードマーカー・黒板消し
シンワ測定(11件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷マグネット付きです。用途ホワイトボード・黒板兼用の黒板消し材質本体:ABS樹脂、綿寸法(mm)112×44×29質量(g)19タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプマグネット付繰り返し・詰め替え対応
レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。用途屋内での様々な距離測定に使用。材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24測定範囲(m)0.3~20防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付
シンワ測定(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スチールシート 粘着剤付
シンワ測定(16件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2枚)当日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途マグネットを使用できるようにするスチールシート材質鉄寸法(mm)200×100×0.2質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
スプリングメジャー
シンワ測定(12件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
チョークライン用チョーク
シンワ測定(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1本(300g)ほか当日出荷超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。用途チョークラインに入れて使用する粉
点検鏡ライト付
シンワ測定(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)アンテナサイズ(mm)約160~530光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
直尺用ストッパー
シンワ測定(49件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット着脱式 B-2柄付
シンワ測定(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
レーザー距離計 L-Measure BK30
シンワ測定(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。トラスコ品番467-8869材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横
シンワ測定(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横
シンワ測定¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ポリエステル水糸リール巻
シンワ測定(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
ポケットノギス
シンワ測定(52件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から20日以内出荷小型タイプのノギスで携帯に便利です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157寸法e(mm)37最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)有特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
チョークホルダー
シンワ測定(23件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付用途チョークの保護ケースとして。仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm
下地探し どこ太Basic
シンワ測定(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プラノギス ポッケ
シンワ測定(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1台ほか当日出荷から20日以内出荷軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ポリカーボネート樹脂最小読取値(mm)0.1デプスバー有デプスバー(有・無)有特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
マーカー・耐水黒板用
シンワ測定(8件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷なめらかに書けます。雨が降っても流れません。布で簡単に拭き取れます。くっきり映える書き線幅3mmです。用途耐水黒板用のマーカートラスコ品番816-4575材質本体:プラスチック寸法(mm)130×20×17質量(g)20タイプ丸芯線幅(mm)約3.0インク色白インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
墨汁・朱液・白液・青液
シンワ測定(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(200mL)ほか当日出荷固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。用途建築・土木用
デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
...