カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(4)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(76)
  • 切削工具・研磨材(2)
  • 測定・測量用品(1,041)
  • 作業工具/電動・空圧工具(17)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(17)
  • 自動車用品(140,181)
  • バイク用品(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
  • 農業資材・園芸用品(1)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • トヨタ
  • シンワ測定
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,997)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • 三菱ふそう(209,510)
  • SMC(201,317)
  • ミツビシ(138,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,336)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,455)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(484)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(4,511)
  • 以上(4,772)
  • 以上(4,810)
  • 以上(4,864)
価格
  • 1,500円以下(60,698)
  • 1,500-10,000円(49,719)
  • 10,000-50,000円(36,853)
  • 50,000-100,000円(6,996)
  • 100,000円以上(3,063)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺シルバー シンワ測定

    直尺シルバー

    シンワ測定(98件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
  • 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

    直尺ステン 赤数字入 JIS

    シンワ測定(64件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
  • マーキングテープ シンワ測定

    マーキングテープ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
    用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
  • 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定

    熱中症計 黒球式 Basic

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
    用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定

    下地探し どこ太Basic マグネット付

    シンワ測定(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
  • 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

    曲尺 シルバー厚手広巾

    シンワ測定(38件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定(50件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • コンベックス スマートギア シンワ測定

    コンベックス スマートギア

    シンワ測定(25件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(テープ端部)スチール材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂仕様ストラップ付爪部ノーマル爪
  • アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

    アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

    シンワ測定(40件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
    用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
    用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • ホワイトボードマーカー・黒板消し シンワ測定

    ホワイトボードマーカー・黒板消し

    シンワ測定(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    マグネット付きです。
    用途ホワイトボード・黒板兼用の黒板消しマグネット材質本体:ABS樹脂、綿寸法(mm)112×44×29質量(g)19タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

    小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目

    シンワ測定(46件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱中症レベルを5段階で表示します。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラックスケール シンワ測定

    クラックスケール

    シンワ測定(16件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
    用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
  • ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定

    ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

    シンワ測定(26件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
    用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
  • 三寸法師 ステン シンワ測定

    三寸法師 ステン

    シンワ測定(16件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定

    直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)

    シンワ測定(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
  • レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶

    シンワ測定(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
    用途屋内での様々な距離測定に使用。測定範囲(m)0.3~20材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90159)スクリュウ トヨタ

    (90159)スクリュウ

    トヨタ(71件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定

    ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定

    デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ

    シンワ測定(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。測定範囲(%)20~95文字高(mm)22温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
  • デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • プラスチック寒暖計 シンワ測定

    プラスチック寒暖計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    419税込461
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
    温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付 シンワ測定

    カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付

    シンワ測定(21件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
    用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
  • スチールシート 粘着剤付 シンワ測定

    スチールシート 粘着剤付

    シンワ測定(16件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2枚)
    当日出荷
    必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
    用途マグネットを使用できるようにするスチールシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)200×100×0.2材質質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • (08887)RUBBER-G トヨタ

    (08887)RUBBER-G

    トヨタ(39件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • スプリングメジャー シンワ測定

    スプリングメジャー

    シンワ測定(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
    用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)8材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆目盛仕様メートル目盛目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂質量(g)25寸法(mm)Φ54×20長さ許容差(mm)±1.4トラスコ品番816-4007
  • (90189)グロメット トヨタ

    (90189)グロメット

    トヨタ(48件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90179)ナット トヨタ

    (90179)ナット

    トヨタ(30件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90467)クリップ トヨタ

    (90467)クリップ

    トヨタ(42件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チョークライン用チョーク シンワ測定

    チョークライン用チョーク

    シンワ測定(14件のレビュー)
    519税込571
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
    用途チョークラインに入れて使用する粉
  • ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式 B-2柄付

    シンワ測定(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
    トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下地探し どこ太 Pro シンワ測定

    下地探し どこ太 Pro

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直尺用ストッパー シンワ測定

    直尺用ストッパー

    シンワ測定(49件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
...