絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デバイダー 製図用 シンワ測定デバイダー 製図用シンワ測定(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカーホルダー シンワ測定ペイントマーカーホルダーシンワ測定
409税込450
1個
当日出荷
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダートラスコ品番756-9661材質本体:ナイロン寸法(mm)92×27.5×46.5質量(g)20取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内繰り返し・詰め替え対応
フラットスコヤ シンワ測定フラットスコヤシンワ測定(8件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定ブルーレベル勾配用一管式シンワ測定(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から15日以内出荷
傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ材質(気泡管)ガラス材質(キャップ)(側面)ゴム材質(液体)石油系液材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート精度(mm/m)±1.5
タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定タイヤ溝測定ゲージシンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5 シンワ測定マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5シンワ測定(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。吸着力(N)20トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
自由スコヤ 目盛なし シンワ測定自由スコヤ 目盛なしシンワ測定(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用シンワ測定
369税込406
1本
翌々日出荷
暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)
放射温度計 F-2 シンワ測定放射温度計 F-2シンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定下地センサー Pro 中心・深部・電線探知シンワ測定
7,998税込8,798
1個
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定温度計 丸T字型 V-4シンワ測定
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)5精度(℃)±5パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻シンワ測定
1,998税込2,198
1台
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)7.5容量(mL)(墨の入る量)約10材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)155本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作シンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15材質ステンレス厚さ(mm)1.4目盛表裏同目 名作直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
テンプレート 【コーナー】 シンワ測定テンプレート 【コーナー】シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類コーナー仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15
三角スケール JIS シンワ測定三角スケール JISシンワ測定(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールサイズ(目盛)10cm長さ(mm)120目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600トラスコ品番408-3661材質ABS樹脂質量(g)9断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ヘキサスケール アクリル製 シンワ測定ヘキサスケール アクリル製シンワ測定(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
デジタルシックネスキャリパー シンワ測定デジタルシックネスキャリパーシンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用シンワ測定
379税込417
1個
当日出荷
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)20材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10
ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定ビスピッチマーカー マルチシンワ測定(2件のレビュー)
289税込318
1台
当日出荷
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
三脚 アルミ製 シンワ測定三脚 アルミ製シンワ測定
8,298税込9,128
1台
当日出荷から翌々日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚取付ネジ径5/8インチ材質本体:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
コノエダブル シンワ測定コノエダブルシンワ測定
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定ファイバーノギス ダイヤル式シンワ測定(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定マイティスコヤ 表裏同目シンワ測定
2,798税込3,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
止型定規 シンワ測定止型定規シンワ測定(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
ハンディレベル Light シンワ測定ハンディレベル Lightシンワ測定(7件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内感度(mm/m)0.5=0.0286材質(本体)ABS樹脂質量(g)39材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液
マシンスケール(左右振分目盛) シンワ測定マシンスケール(左右振分目盛)シンワ測定
2,598税込2,858
1本
当日出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15厚さ(mm)0.5
アルミ寒暖計 シンワ測定アルミ寒暖計シンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。材質(本体)アルミ1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用シンワ測定
1,888税込2,077
1台
当日出荷
種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水シンワ測定
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル測定範囲(℃)-50~90
デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン21シンワ測定
39,900税込43,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 75mm×25mシンワ測定
2,998税込3,298
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25材質テープ:合成紙、カッター:スチールテープ厚さ(mm)0.15質量(g)310RoHS指令(10物質対応)対応
部品 止ネジ普及ノギス150mm用 シンワ測定部品 止ネジ普及ノギス150mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
1,598税込1,758
1本
当日出荷
標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄寸法(mm)70×68×25質量(g)126表面仕上げクロムメッキ
デジタル数取り器 シンワ測定デジタル数取り器シンワ測定(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
ルーペ ポケット型顕微鏡 シンワ測定ルーペ ポケット型顕微鏡シンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46