絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeoシンワ測定(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
安全カルコⅡ 細・太糸兼用 シンワ測定安全カルコⅡ 細・太糸兼用シンワ測定
299税込329
1個
当日出荷
針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)52×15×11質量(g)3入数1個入
コノエダブル ミニパック シンワ測定コノエダブル ミニパックシンワ測定
399税込439
1セット(5個)ほか
当日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板材質本体:ABS樹脂
コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定コンベックス ハイタッチ フリータイプシンワ測定(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から21日以内出荷
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス材質(本体)ABS樹脂長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
工事用鉛筆PRO シンワ測定工事用鉛筆PROシンワ測定(4件のレビュー)
229税込252
1箱(3本)
当日出荷
PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
大型点検鏡交換部品 シンワ測定大型点検鏡交換部品シンワ測定
799税込879
1個
当日出荷
割れ難いアクリルミラー
材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
ブルースラントルールダイヤル式 シンワ測定ブルースラントルールダイヤル式シンワ測定
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
コーナークランプ シンワ測定コーナークランプシンワ測定
1,098税込1,208
1個(1個)
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字シンワ測定
489税込538
1本
翌々日出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ シンワ測定ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラシンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10付属品専用ホルダー材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内糸径(Φmm)0.6
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)154寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.4
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛シンワ測定(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520厚さ(mm)2短枝(mm)260幅(mm)20材質ステンレス測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍 シンワ測定ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍シンワ測定(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
マグシートピース  粘着剤付 シンワ測定マグシートピース 粘着剤付シンワ測定
459税込505
1セット(100個)
当日出荷
使いやすいサイズに切断してあるので、細かい物に貼りつける時に便利です。
用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)20×10×0.8(1ピースあたり)材質磁石(ストロンチウムフェライト)質量(g)51タイプ等方性磁石本体寸法(mm)200×100×0.8吸着力(N[gf/cm2])0.11[11]
リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定リーディング用ルーペ 【ライト付】シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍、4倍材質本体:ABS樹脂種類手持ち式使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A シンワ測定鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ Aシンワ測定
9,798税込10,778
1セット
当日出荷から21日以内出荷
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
照度計 アイヘルス シンワ測定照度計 アイヘルスシンワ測定(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
部屋の明るさが一目で分かります。太陽電池式照度計です。適正照度早見表付です。
用途明るさを測定する照度計測定範囲(Lux)0~15000トラスコ品番404-6366材質合成樹脂寸法(mm)100×64×24質量(g)70電源太陽電池
シャープ鉛筆2.0mm 工事用 シンワ測定シャープ鉛筆2.0mm 工事用シンワ測定(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆芯色材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯径(mm)2.0芯材鉛筆芯商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手なしシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャストシンワ測定(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
棒状マグネット シンワ測定棒状マグネットシンワ測定
379税込417
1組(2本)
当日出荷
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付シンワ測定(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
内寸標尺 アルミ製 幅60mm シンワ測定内寸標尺 アルミ製 幅60mmシンワ測定
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂材質(本体)アルミテープ幅(mm)60
デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付シンワ測定
11,980税込13,178
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)86電源USB DC 5V 300mA以上本体寸法(mm)55×105×33精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~99使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%)測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 シンワ測定デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水シンワ測定
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
ブルーレベルJr.2 150mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 150mmシンワ測定(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
519税込571
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛シンワ測定(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
長枝(mm)320厚さ(mm)2短枝(mm)160幅(mm)20材質ステンレス測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用 シンワ測定部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用シンワ測定(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×100×80
部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用シンワ測定(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
消える墨液 シンワ測定消える墨液シンワ測定(1件のレビュー)
699税込769
1本(50mL)
当日出荷
約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
部品 デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定部品 デジタルノギスカーボンファイバー製シンワ測定
349税込384
1個
翌々日出荷
専用部品
材質カーボンコンポジットプラスチック
コノエネイル ミニパック シンワ測定コノエネイル ミニパックシンワ測定
469税込516
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
コンベックス タフギア SD ホルダー付 シンワ測定コンベックス タフギア SD ホルダー付シンワ測定(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)