絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,173件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドテープリール シンワ測定ロッドテープリールシンワ測定
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
交換フレーム 伸縮式 11×14cm シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cmシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:11×14cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)製品質量(g)125最大伸長(mm)725までRoHS指令(10物質対応)対応
2×4定規 クリア シンワ測定2×4定規 クリアシンワ測定
839税込923
1個
当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
工事用チョーク シンワ測定工事用チョークシンワ測定
138税込152
1袋(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo キューブ型 シンワ測定ミニレベル Revo キューブ型シンワ測定
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーンシンワ測定
48,900税込53,790
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色グリーン
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下
スチールボード ホワイト 「工事件名・工事場所・施工者」横 シンワ測定スチールボード ホワイト 「工事件名・工事場所・施工者」横シンワ測定
599税込659
1個
当日出荷
項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯シンワ測定
949税込1,044
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベルRevo 丸型 シンワ測定ミニレベルRevo 丸型シンワ測定
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプシンワ測定(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)530~1660付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定風呂用デジタル温度計 B クマシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
つぼ糸 細  タフライン  15m巻  墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用シンワ測定
889税込978
1個
当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。
用途墨つぼ用のつぼ糸。長さ(m)15材質ナイロン
部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用 シンワ測定部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用シンワ測定(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用 シンワ測定部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用シンワ測定
399税込439
1個
当日出荷
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイトシンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル塩分濃度計 シンワ測定デジタル塩分濃度計シンワ測定
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用シンワ測定
929税込1,022
1台
当日出荷
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
マグクリップ フリーターン シンワ測定マグクリップ フリーターンシンワ測定
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ材質磁石寸法(mm)44×36×25質量(g)21タイプ等方性磁石吸着力(N[kgf])10[1]
部品 レーザー墨出器レーザーロボ シンワ測定部品 レーザー墨出器レーザーロボシンワ測定(2件のレビュー)
369税込406
1個
翌々日出荷
専用部品
T型定規 シンワ測定T型定規シンワ測定(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規測定範囲(cm)60材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184
ブラシ製図用 シンワ測定ブラシ製図用シンワ測定
1,398税込1,538
1個
当日出荷
やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
点線スケール アクリル製 シンワ測定点線スケール アクリル製シンワ測定
1,398税込1,538
1本
当日出荷
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ルーペ シートレンズ シンワ測定ルーペ シートレンズシンワ測定(2件のレビュー)
259税込285特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ
ルーペ デスク型 シンワ測定ルーペ デスク型シンワ測定(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)25×150材質本体:アクリル寸法(mm)172×25×12質量(g)44種類デスクルーペ
塩水選種計 シンワ測定塩水選種計シンワ測定(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度
温湿度計 チャーミー シンワ測定温湿度計 チャーミーシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-28~48湿度測定範囲(%)15~100材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)Φ120×30質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け/卓上式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプE(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ8×130質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cmシンワ測定
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規測定範囲(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1
替芯 シャープペン2.0mm 工事用 シンワ測定替芯 シャープペン2.0mm 工事用シンワ測定
199税込219
1セット(6本)
当日出荷
替芯保護ケース入りです。
用途工事用シャープペン用の替芯商品タイプ替芯芯径(mm)2.0材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)150×9×9質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定カルコ 小 3ヶ入シンワ測定(2件のレビュー)
399税込439
1セット(3個)
当日出荷
安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム質量(g)4入数3個入
軽天用ホルダー上下可動式 シンワ測定軽天用ホルダー上下可動式シンワ測定(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
レーザーメガネ シンワ測定レーザーメガネシンワ測定(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ材質ポリカーボネート寸法(mm)150×550×60質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
電子水もり管 シンワ測定電子水もり管シンワ測定(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定
8,998税込9,898
1台
当日出荷
くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類上皿自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×185目量の数200目盛板径(Φmm)164皿の厚さ(mm)0.5材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210規格取引証明用精度等級四級質量(g)1800ひょう量単位g
ホワイトボードマーカー シンワ測定ホワイトボードマーカーシンワ測定(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
なめらかに書けます。
用途ホワイトボード用のマーカー商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約2.0タイプ丸芯線の太さ中字材質本体:プラスチック質量(g)13寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク
イモノ尺 シルバー cm表示 シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から16日以内出荷
鋳物の収縮率に合わせて型をつくるときに便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途鋳物用の型の寸法測定に使用する直尺材質ステンレス
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】シンワ測定
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
打診ハンマーB-1 シンワ測定打診ハンマーB-1シンワ測定(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168