絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,172件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向コンパス オイル式 シンワ測定方向コンパス オイル式シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2寸法(mm)Φ50×20質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度計 PCオーバル シンワ測定温湿度計 PCオーバルシンワ測定(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温湿度計 シンワ測定温湿度計シンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログ
ダブルスクライバー きこりログ用 シンワ測定ダブルスクライバー きこりログ用シンワ測定
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス寸法(mm)250×65×75材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
鉛筆型クレヨン 工事用 シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用シンワ測定(1件のレビュー)
269税込296
1セット(3本)
当日出荷
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン材質握り:木寸法(mm)175×8×8質量(g)6インククレヨン入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
鉛筆 PRO 工事用 シンワ測定鉛筆 PRO 工事用シンワ測定
259税込285
1箱(3本)
当日出荷
黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆商品タイプ本体材質本体:木寸法(mm)177×7.5×7.5質量(g)4主な用途工事用鉛筆硬度4H入数3本芯色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)15材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13
カルコ コンクリート用 シンワ測定カルコ コンクリート用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
オートレベル シンワ測定オートレベルシンワ測定
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から15日以内出荷
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベルレンズ倍率32X自動補正範囲±15′材質本体:アルミ寸法(mm)209×130×142質量(g)1308円形気泡管感度(mm)8′/2mm防塵防水性能JIS保護等級4級自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3″無償補償期間1年間盗難・火災補償付スタジア乗数100スタジア加数0RoHS指令(10物質対応)対応標準偏差(mm)±1.0
レーザーメガネ シンワ測定レーザーメガネシンワ測定(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ材質ポリカーボネート寸法(mm)150×550×60質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺巻金 シルバー シンワ測定曲尺巻金 シルバーシンワ測定
6,498税込7,148
1本
当日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規材質ステンレス形状同厚寸法(mm)320×160×2.6質量(g)116直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
雨天用墨液・朱液 シンワ測定雨天用墨液・朱液シンワ測定
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯 シンワ測定シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯シンワ測定
209税込230
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープ鉛筆用の替芯芯色芯径(mm)2芯材鉛筆芯RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付シンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)光度(mcd)27000
寒暖計(並板イエロー) シンワ測定寒暖計(並板イエロー)シンワ測定
419税込461
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
仕口ズレ測定ゲージ シンワ測定仕口ズレ測定ゲージシンワ測定
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
工事用油性マーカー 中字 シンワ測定工事用油性マーカー 中字シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。 インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。 速乾性です
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など仕様速乾性質量(g)20タイプシングル寸法(Φ×Lmm)17×132.5インク油性商品タイプ詰替式本体
アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定アルミ自由金 筋交付 450mmシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
ジョイント定規 ポリカ シンワ測定ジョイント定規 ポリカシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
三脚 ハンドル式エレベーター E シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター Eシンワ測定
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
バンドクランプ シンワ測定バンドクランプシンワ測定
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
曲尺小型 平ステン シンワ測定曲尺小型 平ステンシンワ測定
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BKシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
ホルダー EASY-LOCK シンワ測定ホルダー EASY-LOCKシンワ測定
1,098税込1,208
1個
当日出荷
正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
工事用 チョーク 青 10本入 プラケース付 シンワ測定工事用 チョーク 青 10本入 プラケース付シンワ測定
199税込219
1ケース(10本)
6日以内出荷
木、石、鉄、コンクリートなど様々なものに使用できます。
仕様●本体サイズ:12×12×82mm●製品質量:5.5:g●材質:炭酸カルシウムアズワン品番65-5721-37
三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用 シンワ測定三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用シンワ測定
819税込901
1セット
当日出荷
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個材質(電池フタ)ABS樹脂材質(アダプター)樹脂ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付シンワ測定
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途長さの測定に付属品ホルダー付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅうテープ幅(mm)25ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm シンワ測定曲尺小型平ステン裏面角目30x15cmシンワ測定
579税込637
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状(角部)同厚本体寸法(mm)330(165)×15×1.1製品質量(g)60表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目長さ許容差(mm)±0.2
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無50mmシンワ測定
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッドシンワ測定
29,900税込32,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用 シンワ測定ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用シンワ測定
489税込538
1個
当日出荷
Tスライドスリムシフト2用の交換用ワンタッチレバー・ネジセットです。
用途Tスライドスリムシフト2用の替え用のワンタッチレバー・ネジセットです。材質ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cm シンワ測定スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cmシンワ測定
989税込1,088
1枚
当日出荷
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-76RoHS指令(10物質対応)対応