絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定レーザーロボ X line-E レッドシンワ測定
119,000税込130,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)635~638自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)2以下(JISクラス2M)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定レーザーロボ X line-E グリーンシンワ測定
199,000税込218,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)510~538自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(JISクラス2)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
曲尺同厚  ホワイト  1尺5寸/50cm 併用目盛  名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 1尺5寸/50cm 併用目盛 名作シンワ測定
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛併用表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4
曲尺同厚  ホワイト  1尺5寸  表裏同目  名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 1尺5寸 表裏同目 名作シンワ測定
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛表裏同目表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4
デジタル紫外線強度計 セパレート式 シンワ測定デジタル紫外線強度計 セパレート式シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に測定範囲0~20.00mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定三角スケールE-30 30cm 造船用 JISシンワ測定
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用シンワ測定
249税込274
1個
当日出荷
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーンシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フルオープン。お手入れがカンタンにできます。 キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。 邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。
糸の長さ(m)30材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)110本体寸法(mm)153×71×39.5(カルコ収納時)糸径(Φmm)0.6
デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱシンワ測定(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用シンワ測定(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
部品 定芯カン移動レール止ネジ三脚 球面脚頭式用 シンワ測定部品 定芯カン移動レール止ネジ三脚 球面脚頭式用シンワ測定
289税込318
1個
当日出荷
部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
699税込769
1個
翌々日出荷
部品 取手・ネジセットハンドマグネットB-2用 シンワ測定部品 取手・ネジセットハンドマグネットB-2用シンワ測定
499税込549
1個
翌々日出荷
部品 捨て木 30cm アジャスト45・60cm・Neo30・45cm兼用 シンワ測定部品 捨て木 30cm アジャスト45・60cm・Neo30・45cm兼用シンワ測定
279税込307
1個
翌々日出荷
部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用シンワ測定(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
当日出荷
部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
翌々日出荷
部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用 シンワ測定部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用シンワ測定
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
消耗品 スクライブインクペンシル2本入 ダブルスクライバーきこり用 シンワ測定消耗品 スクライブインクペンシル2本入 ダブルスクライバーきこり用シンワ測定
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
下げ振り錘1000g シンワ測定下げ振り錘1000gシンワ測定
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
マグクリップ 角型 シンワ測定マグクリップ 角型シンワ測定
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
数枚の紙から厚紙まで挟めます。挟みやすい角型タイプです。
用途用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ材質磁石タイプ等方性磁石
部品 オートポンチL シンワ測定部品 オートポンチLシンワ測定
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
部品 ハンド吸着盤 シンワ測定部品 ハンド吸着盤シンワ測定
899税込989
1個
翌々日出荷
専用部品
寸法(mm)75.6×25.6×17.8材質ABS樹脂質量(g)20.3
部品 溶接ガイド定規 シンワ測定部品 溶接ガイド定規シンワ測定
369税込406
1個
5日以内出荷
専用部品
部品 Iクランプワンタッチ シンワ測定部品 Iクランプワンタッチシンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
専用部品
部品 エルアングルシリーズ シンワ測定部品 エルアングルシリーズシンワ測定
229税込252
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
専用部品
部品 ハンディ下げ振りミニステンレスバネ シンワ測定部品 ハンディ下げ振りミニステンレスバネシンワ測定
339税込373
1個
12日以内出荷
専用部品
部品 オートレベル シンワ測定部品 オートレベルシンワ測定
379税込417
1個
翌々日出荷
専用部品
材質ABS樹脂+鉄+ナイロン
部品 アルミ自由金 シンワ測定部品 アルミ自由金シンワ測定
219税込241特価
1個
当日出荷
専用部品
部品 直尺用ストッパー シンワ測定部品 直尺用ストッパーシンワ測定
229税込252
1個
翌々日出荷
専用部品
材質
マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚 シンワ測定マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚シンワ測定
399税込439
1枚
当日出荷から翌々日出荷
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート寸法(mm)200×100×0.8仕様表面つや有り材質磁石(ストロンチウムフェライト)ホワイト質量(g)48タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
マグチップ 角型 シンワ測定マグチップ 角型シンワ測定
259税込285
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
テンプレート 【家具記号】 シンワ測定テンプレート 【家具記号】シンワ測定
999税込1,099
1枚
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類家具記号材質IR樹脂
天ぷらメーター シンワ測定天ぷらメーターシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計温度測定範囲(℃)100~200材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定温度計 プチサーモ ツイン室内・室外シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から15日以内出荷
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)46精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度・不快指数計 丸型 シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型シンワ測定
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Qシリーズ シンワ測定温湿度計 Qシリーズシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
面取りバー シンワ測定面取りバーシンワ測定(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
3種類のHSS替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応します。
用途製品・部品などの面取り・バリ取りに使用する面取りバー付属品替刃三種(S-10、S-20、S-35)材質本体:プラスチック、刃:ハイス鋼寸法(mm)147×23×23質量(g)36切刃形状その他
ダイヤルテストインジケーター シンワ測定ダイヤルテストインジケーターシンワ測定(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
鉄骨精度測定器具 5点セット シンワ測定鉄骨精度測定器具 5点セットシンワ測定
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から15日以内出荷
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870