絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジ 油性マーカー 工事用 シンワ測定カートリッジ 油性マーカー 工事用シンワ測定
119税込131
1セット(2本)
翌々日出荷
差し換えるだけなのでインク交換が簡単です。
用途工事用の油性マーカーの交換カートリッジ材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)78×13×13質量(g)6インク色インク油性(染料インク)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
取替針ハンディ下げ振りJr.用 シンワ測定取替針ハンディ下げ振りJr.用シンワ測定
389税込428
1個
当日出荷
打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。
用途下げ振りJr.用の取替針トラスコ品番433-9941材質本体:ABS樹脂寸法(mm)81×29×20質量(g)8入数1個入
太糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定太糸 20m巻チョークライン用シンワ測定
499税込549
1個
当日出荷
粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸糸の長さ(m)つぼ糸:20材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)20
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみシンワ測定(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン横ライン材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみシンワ測定
39,900税込43,890
1台ほか
当日出荷
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1150電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約37時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付垂直ライン出射角約130°レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
ハンディレベル Revo シンワ測定ハンディレベル Revoシンワ測定
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル寸法(mm)72.5×72.5×18気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液質量(g)32
アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 目盛なし 筋交付シンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
間竿(けんざお) シンワ測定間竿(けんざお)シンワ測定
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
用途墨付け等に使用する間竿寸法(mm)3680×23×19真直度(mm)3以内材質本体:アルミ質量(g)950精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
尺杖 シンワ測定尺杖シンワ測定
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付 シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付シンワ測定
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状同厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)98直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸裏目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】シンワ測定
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 ステン   【メートル目盛】 シンワ測定曲尺角厚 ステン 【メートル目盛】シンワ測定
3,998税込4,398
1本ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様JISマーク、十二支付形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:50cm表目盛 短枝外目盛:25cm裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:25cm長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 角厚シルバー 併用目盛 シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛シンワ測定
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】シンワ測定
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定デジタル温湿度計C 不快指数メーターシンワ測定
3,998税込4,398
1台
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示 内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50湿度測定範囲(%)30~95質量(g)約125(電池含まず)本体寸法(mm)108×102×20使用電池単4乾電池1本設置方式卓上式/壁掛け湿度測定精度(30~90%)±10%温度表示方式デジタル測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチシンワ測定
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
ハンディレベルRevoダブル シンワ測定ハンディレベルRevoダブルシンワ測定(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)95高さ(mm)45.0厚さ(mm)22感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
中金シルバー普及型 シンワ測定中金シルバー普及型シンワ測定
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0材質ステンレス厚さ(mm)2短枝(mm)330質量(kg)0.432質量(g)432
マシンスケール基準目盛板穴無 シンワ測定マシンスケール基準目盛板穴無シンワ測定
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トラスコ品番311-1466質量(g)1
棒状温度計(転がり防止ゴム無し) シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム無し)シンワ測定
1,898税込2,088
1本
当日出荷から17日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アンテナ式マグネットH-4ライト付 シンワ測定アンテナ式マグネットH-4ライト付シンワ測定
2,298税込2,528
1本
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。吸着力(N)20表面磁束密度(T)0.35マグネット部寸法(mm)18全長(mm)186~660質量(g)88仕様異方性トラスコ品番332-5954材質(本体)ステンレス電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18材質(磁石)ネオジム磁石
シルバー30cm大工用 シンワ測定シルバー30cm大工用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目裏目盛 短枝外目盛/15cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースラントルール シンワ測定ブルースラントルールシンワ測定(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー シンワ測定ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパーシンワ測定
559税込615
1個
翌々日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20質量(g)12
ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定ビスピッチマーカー用 ガイド定規シンワ測定
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110
曲尺 広ピタ シルバー シンワ測定曲尺 広ピタ シルバーシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
14日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)1.0仕様赤数字入形状同厚目盛表裏同目 内目盛端面基点直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定巻金30cm/1尺 併用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/1尺裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
巻金シルバー1尺 シンワ測定巻金シルバー1尺シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6材質ステンレス形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/5寸裏目盛 長枝外目盛/角目裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー尺5/50cm 併用鶴亀 シンワ測定シルバー尺5/50cm 併用鶴亀シンワ測定
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺5寸表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/50cm裏目盛 短枝外目盛/25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
シルバー尺5 大工用 シンワ測定シルバー尺5 大工用シンワ測定
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)485短枝(mm)242.5幅(mm)15厚さ(mm)1.0材質ステンレス形状同厚質量(g)82精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
鶴亀シルバー尺6 鶴亀 シンワ測定鶴亀シルバー尺6 鶴亀シンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/尺6表目盛 短枝外目盛/8寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
のび助用ネジ シンワ測定のび助用ネジシンワ測定(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌々日出荷
ハンディ墨つぼSelfStop用 替綿 シンワ測定ハンディ墨つぼSelfStop用 替綿シンワ測定
229税込252
1個
翌々日出荷
引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。材質セルロース質量(g)1(大・小共)サイズ(mm)大/29×15×9小/23×15×9
ハンディ墨つぼSelfStop シンワ測定ハンディ墨つぼSelfStopシンワ測定(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)10(自動巻取り5m)材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース質量(g)120
シルバー50cm 日本一 シンワ測定シルバー50cm 日本一シンワ測定(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用 シンワ測定部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用シンワ測定
169税込186
1セット(2本)
翌々日出荷
適合78636
イモノ尺シルバー60cm 9伸 シンワ測定イモノ尺シルバー60cm 9伸シンワ測定
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー60cm 7伸 シンワ測定イモノ尺シルバー60cm 7伸シンワ測定
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー60cm 6伸 シンワ測定イモノ尺シルバー60cm 6伸シンワ測定
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応