絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプ標準型(両針付)トラスコ品番408-3831材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ7×212質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
チョーク・耐水黒板用 シンワ測定チョーク・耐水黒板用シンワ測定(4件のレビュー)
319税込351
1セット(10本)
当日出荷
雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛シンワ測定(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
アルミスタッフ2 シンワ測定アルミスタッフ2シンワ測定
4,898税込5,388
1本
当日出荷
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
ブルーレベル Jr.2 マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Jr.2 マグネット付シンワ測定
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
ミニレベルRevoクリアキューブ シンワ測定ミニレベルRevoクリアキューブシンワ測定(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
部品 点検鏡 シンワ測定部品 点検鏡シンワ測定(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
専用部品
材質ABS樹脂+ガラス
ルーペ スタンド型 シンワ測定ルーペ スタンド型シンワ測定
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
黒板 木製 耐水 シンワ測定黒板 木製 耐水シンワ測定(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。 書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板タイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質RoHS指令(10物質対応)対応
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示シンワ測定
499税込549特価
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネルシンワ測定(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)57電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定方向コンパスE(地図用オイル式)シンワ測定(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当てシンワ測定
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
デジタル水分計 木材用 シンワ測定デジタル水分計 木材用シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付シンワ測定
1,998税込2,198
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付シンワ測定
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入 シンワ測定鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入シンワ測定
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
法令許可票 31×37cm 横 シンワ測定法令許可票 31×37cm 横シンワ測定(3件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
プラダン製なので軽量で水に強いです。
用途建築工事現場の表示に材質ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)310×370×4保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS シンワ測定三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JISシンワ測定
1,998税込2,198
1個
当日出荷
測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
ボックスアルミ定規 シンワ測定ボックスアルミ定規シンワ測定
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージダブル シンワ測定テーパーゲージダブルシンワ測定
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
ハンディ墨つぼ  Jr.  Plus  自動巻  タフライン シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフラインシンワ測定
2,998税込3,298
1個
当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。糸の長さ(m)10本体寸法(mm)175×70×38トラスコ品番835-6560材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロンメタルレッド質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
部品 オートポンチM シンワ測定部品 オートポンチMシンワ測定(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
マグチップ 丸型 シンワ測定マグチップ 丸型シンワ測定(2件のレビュー)
259税込285
1セット(6個)ほか
当日出荷
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
コンパス 製図用 シンワ測定コンパス 製図用シンワ測定(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
地温計 シンワ測定地温計シンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定ハンディレベル MEGA-MAGシンワ測定(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
ブルースラントルールダイヤル式マグネット付 シンワ測定ブルースラントルールダイヤル式マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
マルチレベル シンワ測定マルチレベルシンワ測定(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
コンベックス フィットギア極立 シンワ測定コンベックス フィットギア極立シンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)テープ幅(mm)25
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付シンワ測定
6,898税込7,588
1台
当日出荷
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
ミニレベル Revo クリップ型 シンワ測定ミニレベル Revo クリップ型シンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用シンワ測定
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
安全ワイヤーコード B シンワ測定安全ワイヤーコード Bシンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
最大長(mm)1300~1500自然長(mm)480~520
T型マグネット シンワ測定T型マグネットシンワ測定(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石
マグネットハンガー 工具用 シンワ測定マグネットハンガー 工具用シンワ測定(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。耐荷重(kg)1.3付属品ビス2個材質磁石(ネオジム磁石)寸法(mm)49×380×14質量(g)306タイプ異方性磁石