カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(2)
- HKT(2)
- SUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「19305-kv3-000」の検索結果
特価

デジタルデップスゲージ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。用途様々な深さ測定に使用します。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂全長(mm)112.5質量(g)37.5測定範囲(mm)0.1~25電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-10~+60電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)80以下