カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- HKT(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3bn-12428-00」の検索結果
特価

曲尺用ストッパー 厚手広巾用
シンワ測定(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20