カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(1)

「34x-12414-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット YAMAHA(ヤマハ)

    サーモスタット

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    グリーンマーク認定
  • O-リング(360 361) 93210-27194 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(360 361) 93210-27194

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ガスケット カバー 3BN-12414-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット カバー 3BN-12414-10

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング(3LD) 93210-12790 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(3LD) 93210-12790

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93210-108A6主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • O-リング 93210-347A1 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-347A1

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ●内径33.5×線径3.5
    主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • パイプ 2 3BN-12482-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 2 3BN-12482-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 Oリング

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
    仕様※再利用不可。
  • グロメット(29L) 90480-15363 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメット(29L) 90480-15363

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • サ - モスタツト 66M - 12411 - 01 YAMAHA(ヤマハ)

    サ - モスタツト 66M - 12411 - 01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • モーター(R) パワーウインド (D0) MAZDA(マツダ)

    モーター(R) パワーウインド (D0)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1サイズ33.5×3.5
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    1,498税込1,648
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • O-リング (5U8) 93210-16500 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (5U8) 93210-16500

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ ラディエター 4FL-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ ラディエター 4FL-12462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • 密着プライマー マルチ モノタロウ

    密着プライマー マルチ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(3.7L)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (17670)サーモ(標準) スズキ

    (17670)サーモ(標準)

    スズキ(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタット SUN

    サーモスタット

    SUN(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ハウジング タコメータギア 4L0-17811-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング タコメータギア 4L0-17811-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷