カテゴリ

  • 測定用品(108)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(32)
    • 温度計・温湿度計(46)
    • 上皿はかり(3)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
    • 水準器/水平器(5)
  • 厨房用品(5)
    • 計量ツール・はかり・温度計(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(17)
  • 200~400未満(10)
  • 400~600未満(3)
  • 600~800未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
材質
  • カーボン(7)
  • ステンレス(19)
  • 樹脂(10)
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(20)
  • 0.1(4)
デプスバー(有・無)
  • あり(7)
  • なし(1)
校正証明書
  • -(14)
  • 付き(45)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(63)
  • コダック(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
  • OM SYSTEM(6)
  • RICOH(リコー)(9)
  • SMC(338)
  • エスコ(295)
  • アズワン(279)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(228)
  • omron(オムロン)(183)
  • テクロック(168)
  • azbil(旧:山武)(152)
  • testo(テストー)(145)
  • 佐藤計量器製作所(137)
  • SK(新潟精機)(133)
  • Yamato(大和製衡)(132)
  • マザーツール(122)
  • オーハウス(117)
  • KANON(中村製作所)(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dejitaru」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
    用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
  • デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定

    デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ

    シンワ測定(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。測定範囲(%)20~95文字高(mm)22温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
  • デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart A

    シンワ測定(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
    材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定

    デジタルアングルメーター 防塵/防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
    付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分
  • デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定

    デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
    用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)保護等級IPX4測定間隔10秒特性防水
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
  • デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
    用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
  • デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
    測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
  • デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 200mm

    シンワ測定
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~200最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
    測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)103×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水

    シンワ測定(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
  • デジタル温度計 Smart A シンワ測定

    デジタル温度計 Smart A

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
    測定範囲(℃)-5~50温度範囲(℃)50最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂質量(g)95(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔6秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定

    デジタル温湿度計 環境チェッカー

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)測定範囲(%)20~95文字高(mm)40温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1材質(磁石)ネオジム測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
  • デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定

    デジタルノギス ミニ2 100mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
    測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定

    冷蔵庫用デジタル温度計 A

    シンワ測定(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
    測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃測定対象冷蔵庫用使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
  • デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 300mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.04材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)162(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 電子記録パッド  伸縮式 シンワ測定

    電子記録パッド 伸縮式

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    あらゆる記録写真の撮影に。
    用途付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を消すことができます。書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。3段階で伸縮します。たたんでコンパクトに収納できます。材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・本体・タッチペン/ABS樹脂 伸縮部/真ちゅう グリップ/シリコンゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×217×30使用温度(℃)-10~40製品質量(g)255電池CR2016伸縮サイズ(mm)【柄】200~610繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定

    デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
    用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
  • デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定

    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
    用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
  • デジタル温度計 A ミニ ホワイト シンワ測定

    デジタル温度計 A ミニ ホワイト

    シンワ測定
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンパクトなので場所を選ばずにお使いいただけます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-9.9~50℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃製品質量(g)22使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタルノギス シンワ測定

    デジタルノギス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。最小表示量(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
  • デジタル温湿度計 C スモールホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 C スモールホワイト

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)54使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス文字高(mm)13
  • I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定

    I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
    用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。測定範囲(℃)-50~90精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示0.1℃最小表示(℃)0.1付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒防水性防塵・防水性能
  • デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
  • デジタルマイクロメーター シンワ測定

    デジタルマイクロメーター

    シンワ測定(11件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
  • デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスソーラーパネル

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
    最小表示量(mm)0.01付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定

    風呂用デジタル温度計 B クマ

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
    材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)測定範囲(℃)0~50本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1