曜日別特売

デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト

デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト - シンワ測定

コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。

用途
ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。
材質
本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
測定範囲
-50~70℃
最小表示
0.1℃
精度
0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃
プローブ
外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m
製品質量(g)
27
使用電池
CR2032×1
測定間隔
30秒
マグネット
有
防水性
外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池付
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746124173388
¥1,400
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする