カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- リオン(41)
- 小野測器(3)
- アズワン(2)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンワダイレクト(1)
- ACO(1)
- ソーテック社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jis c 1509」の検索結果

デジタル騒音計
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応