カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • 本体(1)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定範囲(pH)
  • 1~14(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(6)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • HORIBA(37)
  • アズワン(46)
  • 東亜DKK(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • カスタム(11)
  • マザーツール(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • ケニス(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • セムコーポレーション(18)
  • testo(テストー)(17)
  • 堀場製作所(17)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(14)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • Eutech(ユーテック)(8)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルpH計 シンワ測定デジタルpH計シンワ測定(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス質量(g)110(電池含)使用温度範囲(℃)5~35電源酸化銀電池 LR44 3個最小表示(分解能)pH0.1測定項目pH精度±pH0.1直径×長さL(Φmm×mm)40×185精度(pH)±0.1保護等級IPX5電源自動OFF約8分(無操作)使用可能温度範囲5~35℃電池LR44 3個またはSR44 3個分解能(pH)0.1
土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付シンワ測定
5,388税込5,927
1台
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。仕様(測定コンディション)1~8段階付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
土壌酸度(PH)計 B シンワ測定土壌酸度(PH)計 Bシンワ測定
4,798税込5,278
1台
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付シンワ測定
6,498税込7,148
1台
当日出荷
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。寸法(mm)395×55×55質量(g)97測定範囲pH3~7最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム付属品サンドペーパー(#1000)
ph計 校正特集