カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NTB(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SK(新潟精機)(1)
- VISHAY(1)
- マクセル(3)
- 三菱電機(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sr44 10個」の検索結果

デジタルデップスゲージ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。用途様々な深さ測定に使用します。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂全長(mm)112.5質量(g)37.5測定範囲(mm)0.1~25電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-10~+60電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)80以下