カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 風邪・熱中症計(1)
    • アナログ温湿度計(1)
絞り込み
特性
  • -(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • -20~40(1)
校正証明書
  • 付き(1)
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • エンペックス気象計(3)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • ユニット(20)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(3)
  • タニタ(3)
  • 鶴賀電機(6)
  • グリーンクロス(33)
  • CRECER(クレセル)(7)
  • E-TUMG(5)
  • アズワン(3)
  • タンガロイ(4)
  • 三愛(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 京セラ(13)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 日本緑十字社(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbgt」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定

    熱中症計 黒球式 Basic

    シンワ測定
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
    用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    熱中症レベルを5段階で表示します。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛(%)5材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症計 黒球式 Plus 大型警告ランプ付 シンワ測定

    熱中症計 黒球式 Plus 大型警告ランプ付

    シンワ測定
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    遠くからでも警告に気づける 大型の熱中症計 黒球式。大型の警告表示ランプと大音量アラームで遠くからでも確認できます。WBGT値の測定ができます(JIS B 7922:2023 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、液晶表示と警告表示ランプ、アラームでお知らせします。付属のアタッチメントで様々な設置方法に対応できます。設定不要で簡単に操作できます。
    用途屋外など広い場所でのWBGT値の測定に。建築、工事、農業など現場、運動場などの温度、湿度管理に。屋外作業や風通しの悪い場所での熱中症対策に。付属品ACアダプター、壁掛け用金具、単管用金具、パイロン用金具、ねじ材質本体:アクリル樹脂、ABS樹脂、鉄 液晶:ガラス質量(g)1910※ケーブル含まず測定範囲(℃)WBGT:0~50 温度:0~50 湿度:10~95% 黒球温度:0~60(表示なし)精度[WBGT]±2℃(JIS B 7922:2023 クラス2準拠)、[温度]20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃、[湿度]30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%表示熱中症注意:4段階温度精度(黒球)0~60℃:±0.6℃JIS規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠ランプ警告:2段階使用電池ACアダプター×1使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90% 風速:0.3m/s以上(結露のないこと)防塵防水性能IP24三脚取付ねじ5/8インチ測定間隔20秒製品サイズ(mm)440×107×97ケーブル長(cm)215音量(dB)(アラーム)消音 小:約50 中:約75 大:約100最小表示(℃)WBGT:0.1 温度:0.1 湿度:0.1%