熱中症計 黒球式 Plus 大型警告ランプ付
遠くからでも警告に気づける 大型の熱中症計 黒球式
大型の警告表示ランプと大音量アラームで遠くからでも確認できます。
WBGT値の測定ができます(JIS B 7922:2023 クラス2準拠)。
熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、液晶表示と警告表示ランプ、アラームでお知らせします。
付属のアタッチメントで様々な設置方法に対応できます。
設定不要で簡単に操作できます。
- 用途
- 屋外など広い場所でのWBGT値の測定に。建築、工事、農業など現場、運動場などの温度、湿度管理に。屋外作業や風通しの悪い場所での熱中症対策に。
- 付属品
- ACアダプター、壁掛け用金具、単管用金具、パイロン用金具、ねじ
- 材質
- 本体:アクリル樹脂、ABS樹脂、鉄 液晶:ガラス
- 質量(g)
- 1910※ケーブル含まず
- 測定範囲(℃)
- WBGT:0~50 温度:0~50 湿度:10~95% 黒球温度:0~60(表示なし)
- 精度
- [WBGT]±2℃(JIS B 7922:2023 クラス2準拠)、[温度]20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃、[湿度]30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%
- 表示
- 熱中症注意:4段階
- 温度精度
- (黒球)0~60℃:±0.6℃
- JIS規格
- JIS B 7922:2023 クラス2準拠
- ランプ
- 警告:2段階
- 使用電池
- ACアダプター×1
- 使用環境
- 温度:0~50℃ 湿度:30~90% 風速:0.3m/s以上(結露のないこと)
- 防塵防水性能
- IP24
- 三脚取付ねじ
- 5/8インチ
- 測定間隔
- 20秒
- 製品サイズ(mm)
- 440×107×97
- ケーブル長(cm)
- 215
- 音量(dB)
- (アラーム)消音 小:約50 中:約75 大:約100
- 最小表示(℃)
- WBGT:0.1 温度:0.1 湿度:0.1%
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
































