カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(287)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(22)
  • 自動車用品(216,653)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(18)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • スイデン
  • モノタロウ(5,953)
  • ホンダ(546,449)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,365)
  • トヨタ(140,159)
  • ミツビシ(138,083)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
  • ニッサン(87,711)
  • エスコ(70,037)
  • スズキ(68,589)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,802)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,820)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(39,441)
  • RS PRO(34,497)
  • オカムラ(岡村製作所)(32,579)
  • Panasonic(パナソニック)(29,365)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(2,441)
  • 以上(2,573)
  • 以上(2,590)
  • 以上(2,608)
価格
  • 1,500円以下(53,448)
  • 1,500-10,000円(81,289)
  • 10,000-50,000円(67,708)
  • 50,000-100,000円(22,559)
  • 100,000円以上(12,362)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
217,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン

    洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

    スイデン(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (9956)

    MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (99)

    MAZDA(マツダ)(24件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (9956)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

    スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125

    スイデン
    23,900税込26,290
    1個
    翌々日出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
    トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン1口用 延長排気ダクト

    スイデン(2件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
    トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ (E016) MAZDA(マツダ)

    キャップ (E016)

    MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • 超小型スポットエアコン ハンディクーラー スイデン

    超小型スポットエアコン ハンディクーラー

    スイデン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
    用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
  • シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)

    シート スプリング (03)

    MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノンフロン型スポットエアコン スイデン

    ノンフロン型スポットエアコン

    スイデン
    149,980税込164,978
    1台
    翌々日出荷
    業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
    種別床置きタイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.1/2.3機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
  • NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)

    NAロードスター用 GLASS ROLLOER

    MAZDA(マツダ)(35件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)

    ブーツ ダスト (M5)

    MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
  • ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデン

    ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース

    スイデン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • Wet&Dryクリーナー スイデン

    Wet&Dryクリーナー

    スイデン(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
    付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7吸込仕事率(W)285集塵容量(L)8風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PE23)

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BC1D)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ロッド (G0)

    MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ (M501) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (M501)

    MAZDA(マツダ)(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)

    スクリュー グロメット (BJ)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • ガスケットサーモスタットカバー (B6) MAZDA(マツダ)

    ガスケットサーモスタットカバー (B6)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
...