309件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデンクリーンルーム用掃除機 乾式スイデン
189,800税込208,780
1台
当日出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12質量(kg)14.5仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇(ハネ50cm) スイデンウォール扇(ハネ50cm)スイデン
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570アズワン品番64-9622-08
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン工場扇部品(60FNタイプ用ガード)スイデン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
こでかファン 中型タイプ スイデンこでかファン 中型タイプスイデン
93,498税込102,848
1台
4日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
Suiden Φ50 アルミスキマノズル スイデンSuiden Φ50 アルミスキマノズルスイデン
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
質量(g)205径(Φmm)50
45VS・VF専用ガードのみ スイデン45VS・VF専用ガードのみスイデン
4,490税込4,939
1式
翌日出荷
SMV-101ATL用 段付ノズル スイデンSMV-101ATL用 段付ノズルスイデン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプ スイデン送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプスイデン
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
大風量型タイプです。風の到達距離が長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。風向きを俯仰角方向に180度調節可能です。風量はそのままで大幅な低騒音化に成功しました。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。その他適合ダクトなしトラスコ品番116-2383材質本体:鉄、ハネ:アルミダイカスト幅(mm)1160.5高さ(mm)1314奥行(mm)755電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz723 / 877寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314消費電力(W)(50/60Hz)1515 / 2485保護装置サーマルスイッチ到達距離(m)80電源コード10m(プラグなし)騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83極数(P)4
スポットエアコン保護カバー スイデンスポットエアコン保護カバースイデン
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、 管理、整理整頓が簡単に行えます。
仕様オクスフォード生地トラスコ品番693-5271適合機種スイデン製1口スポットクーラー長さ(mm)435品名保護カバー縦(mm)1060横(mm)435
ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデンULPAフィルター SCV-110DP用スイデン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
不織布フィルター組品 SGV-110A スイデン不織布フィルター組品 SGV-110Aスイデン
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
SGV-110A用不織布フィルター組品
トラスコ品番423-0635適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN
有圧換気扇用ガード スイデン有圧換気扇用ガードスイデン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
有圧換気扇用安全ガード有圧換気扇SCF-50FF3専用
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CMスイデン
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
電気さく用パーツ スイデン電気さく用パーツスイデン
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
電気さく用パーツの追加購入が可能です。
トラスコ品番536-5184幅(mm)65高さ(mm)98奥行(mm)150効果範囲目安:約14日(半日使用時)
有圧換気扇専用フード 40cm用 スイデン有圧換気扇専用フード 40cm用スイデン
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
トラスコ品番120-5261適合機種SCF 40cmタイプ
工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン工場扇パーツ 工場扇ガードスイデン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター スイデンスポットエアコンクールスイファン用防じんフィルタースイデン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
119,800税込131,780
1台
欠品中
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無
SCV用オプション スイデンSCV用オプションスイデン
5,498税込6,048
1組
当日出荷
手を汚さずにゴミを処理できる紙パックフィルターです。
トラスコ品番381-5599適合機種SCV-101、SCV-105
アングルファン(こでかファン) スイデンアングルファン(こでかファン)スイデン
159,880税込175,868
1台
翌日出荷
ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VPスイデン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
全閉式工場扇 スイデン全閉式工場扇スイデン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプスイデン
329,800税込362,780
1台
当日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。トラスコ品番206-5355電圧(V)200首振あり送風口数1アズワン品番64-9332-97排熱ダクト有無あり
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R) スイデン【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)スイデン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデンSF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VSスイデン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
部品番号NO6
光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)スイデン
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型スイデン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
SAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品H スイデンSAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品Hスイデン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
SAV-101PRO用フロアノズルI スイデンSAV-101PRO用フロアノズルIスイデン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン シーリングタイプスイデン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
SS延長排気ダクト3口用 スイデンSS延長排気ダクト3口用スイデン
27,980税込30,778特価
1セット(2m×2本)
当日出荷
適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
熱風機用オプション リモコンコード スイデン熱風機用オプション リモコンコードスイデン
7,798税込8,578
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途SHD-Jシリーズ用
集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85スイデン
669税込736
1個
翌々日出荷
用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85