絞り込み
ブランド
- スイデン
- 住友重機械工業(37)
- 三菱電機(153)
- 日立産機システム(77)
- アネスト岩田(24)
- エスコ(4)
- ニデックテクノモータ(4)
- 日東電工[モーター](2)
- SDG株式会社(1)
- 富士電機(93)
- SIEMENS(54)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- エバラポンプ(荏原製作所)(37)
- 鶴見製作所(27)
- 富士コンプレッサー(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 川本ポンプ(川本製作所)(19)
- ニシキ工業(19)
- omron(オムロン)(17)
- ブランドをもっと見る
「7.5kw」の検索結果

熱風機 ホットドライヤ 7.5kW
スイデン¥389,000税込¥427,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付
スイデン¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷から9日以内出荷空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350