カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(119)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 東洋バルヴ(18)
  • 河村電器産業(14)
  • イチグチ(11)
  • エスコ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • 東海キャスター(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • TRUSCO(7)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • HARIO(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • オリオン機械(5)
  • イスカル(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • オーエッチ工業(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SF-50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VPスイデン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
50cm強力工場扇スイファン スイデン50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515摘要3速式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン工場扇パーツ 工場扇ガードスイデン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)スイデン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
工場扇用50FNハネ スイデン工場扇用50FNハネスイデン
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷
ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
ウォール扇(ハネ50cm) スイデンウォール扇(ハネ50cm)スイデン
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570アズワン品番64-9622-08
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデンスイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型スイデン
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28