ドラム缶用クリーナースイデン翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047