カテゴリ

  • 清掃用品(6)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • 3M(スリーエム)(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 五藤歯車(8)
  • CKD(4)
  • SONY(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • NOK(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • YSK(山脇産業)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 日東工器(2)
  • 小林クリエイト(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ヒットマンルアーズ(2)
  • ウシオライティング(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp110」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデンULPAフィルター SCV-110DP用スイデン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンクスイデン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
38Φアルミスキマノズル スイデン38Φアルミスキマノズルスイデン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SCV-110DP
SQ用オプション スイデンSQ用オプションスイデン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンクスイデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデンクリーンルーム用掃除機 乾式スイデン
189,800税込208,780
1台
当日出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12質量(kg)14.5仕様乾式トラスコ品番381-2898消費電力(W)1150フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
1100x1100 パレット特集