カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(2)
  • 伊東電機(70)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • ホンダ(54)
  • ニッサン(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • SIEMENS(16)
  • ジャストコーポレーション(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • SMC(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • エスコ(8)
  • KITACO(7)
  • ミヤコ自動車(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 神保電器(6)
  • えいむ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(12件のレビュー)
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • 送風機マルチアングルファン スイデン

    送風機マルチアングルファン

    スイデン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
  • 送風機 マルチアングルファン スイデン

    送風機 マルチアングルファン

    スイデン
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
  • 送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン

    送風機ジェットスイファン(ステンレス製)

    スイデン
    66,900税込73,590
    1台
    当日出荷
    金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
    用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
  • 送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 スイデン

    送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様

    スイデン
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ファン外径(Φmm)300トラスコ品番494-6316アズワン品番64-9622-80
  • 耐圧防爆型送風機単相200V スイデン

    耐圧防爆型送風機単相200V

    スイデン
    265,000税込291,500
    1台
    3日以内出荷
    安心して使える耐圧防爆タイプです。
    用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相200トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40
  • 耐圧防爆型送風機100V スイデン

    耐圧防爆型送風機100V

    スイデン
    264,900税込291,390
    1台
    3日以内出荷
    安心して使える耐圧防爆タイプです。
    用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相100トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h