カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- ジャストコーポレーション(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- CHINO(チノー)(10)
- KITACO(7)
- えいむ(7)
- ミヤコ自動車(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- 神保電器(6)
- サンピース(6)
- ダイキン工業(5)
- カシオ計算機(4)
- TRUSCO(4)
- ヤマト産業(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- NTB(4)
- クラッツィオ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ブランドをもっと見る
「jf3」の検索結果

ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(12件のレビュー)¥34,900~税込¥38,390~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
送風機マルチアングルファン
スイデン¥68,900税込¥75,7901台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
スイデン¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h