カテゴリ

  • 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sav-110r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAV-110R用 部品 スイデンSAV-110R用 部品スイデン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷
トラスコ品番793-8756適合本体SAV-110R質量(kg)0.55アズワン品番64-9622-97
SAV-110R用フロアノズル スイデンSAV-110R用フロアノズルスイデン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
SAV-110R用タンク台セット スイデンSAV-110R用タンク台セットスイデン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
適合本体SAV-110R
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(アースクリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデンウェット&ドライクリーナーSAV用 ホーススイデン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
2,398税込2,638