カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-45mv-2v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
冷房用品カテゴリ