カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
「sf-45mt-2v」の検索結果

ウォール扇2速式(プラスチック
スイデン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ウォール扇アルミタイプ 三相200V
スイデン¥43,980税込¥48,3781台当日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ