カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-25el-1pt」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン

    洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

    スイデン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無有
冷房用品カテゴリ