カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(3)
- SMC(21)
- Fehling (フェーリング)(10)
- セキスイ(7)
- Aron(アロン化成)(6)
- アウス(4)
- 東栄管機(3)
- HSバルブ(3)
- ATEN(3)
- エムディーエス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- アサヒAV(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- KSフィルター(2)
- nexperia(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日立産機システム(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「vp vs」の検索結果
特価

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○