カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(360)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 切削工具(134)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(28)
  • 測定用品(23)
  • 作業服(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 建築金物(17)
  • オフィス家具(14)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp l」の検索結果

1,362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP90度エルボ VPL

    前澤化成工業
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用継手形状エルボ
  • 排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL

    前澤化成工業
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異径エルボです。
    用途VP排水用継手形状エルボ
  • 排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L

    前澤化成工業
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用継手形状エルボ
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • 高耐食鋼板 下カバー固定金具 カナフジ電工

    高耐食鋼板 下カバー固定金具

    カナフジ電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥56~税込¥62~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL

    前澤化成工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    異径大曲エルボです。
    用途VP排水用継手形状エルボ型番76723アズワン品番64-5113-98
  • TSエルボ Aron(アロン化成)

    TSエルボ

    Aron(アロン化成)(56件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    タイプTS種類塩ビ管用継手
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • DV90°エルボ Aron(アロン化成)

    DV90°エルボ

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • L型クランプ用パーツ(Vパット) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(Vパット)

    HIT(ヒット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製色グレー
  • 部品 1600VP(L) ロングアンビルCP ベッセル

    部品 1600VP(L) ロングアンビルCP

    ベッセル
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番358-3793
  • I Series(IISA2VPL) SMC

    I Series(IISA2VPL)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    9日以内出荷
    制御ユニット2ポート電磁弁付
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
  • L型基礎ボルト VP15 河村電器産業

    L型基礎ボルト VP15

    河村電器産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
    セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業

    排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

    前澤化成工業
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    VPパイプ用の持出しニップルです。
    用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
  • スミモールドVP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドVP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
    用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461色無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
  • ミニフィッティング L型同径 アイシス

    ミニフィッティング L型同径

    アイシス
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)タイプL型同径
  • 5.8オンス VP TCポロシャツ Printstar(トムス)
    グリーン
    ブルー
    ピンク
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    +4

    5.8オンス VP TCポロシャツ

    Printstar(トムス)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
    素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
  • CU VU→VP変換ソケット Aron(アロン化成)

    CU VU→VP変換ソケット

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • VP管支持金具 未来工業

    VP管支持金具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)26
  • VU継手VP変換ソケット 東栄管機

    VU継手VP変換ソケット

    東栄管機
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)