絞り込み
ブランド
- ZIRCON
- モノタロウ(3,837)
- BIGM(丸山製作所)(66,072)
- DAYTONA(デイトナ)(5,462)
- EBM(江部松商事)(7,619)
- Kawasaki(8,846)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,442)
- SHIMANO(シマノ)(6,655)
- TAKEGAWA(武川)(6,461)
- TRUSCO(12,480)
- エスコ(39,541)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,661)
- スバル(14,535)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,549)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,820)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
ZIRCON
ZIRCONのページです。ZIRCONは、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Zircon Corporation |
|---|---|
| 所在地 | 1580 Dell Avenue Campbell, CA ,U.S.A. |
特価

リーク・アラート水漏れ検知器
ZIRCON¥3,498税込¥3,8481個当日出荷水漏れの初期を素早く感知、電池で作動し、本体が濡れると大きなアラーム音でお知らせします。水と本体が直接接触した瞬間に90デシベルの大きな音でお知らせします。水に浮くように設計されており、72時間の間アラーム音が鳴り続けます。完全自動作動式で、電気配線の心配無用です。電池残量お知らせ機能内蔵で、常に最適な安全性と性能を確保します。水漏れの見張り番には最適な一品です。用途配管・流し台の下や洗濯機の下など水漏れの可能性のある場所に置いて万一の水漏れを探知します。仕様9V電池使用材質(本体)樹脂
壁裏探知器 HD950c
ZIRCON¥14,980税込¥16,4781個当日出荷壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)227(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
壁裏探知器 HD60
ZIRCON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)
ZIRCON¥13,980税込¥15,3781台当日出荷木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
壁裏探知器 HD25
ZIRCON¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)71(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
壁裏探知器 HD75
ZIRCON¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)159(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能
電子水もり管
ZIRCON¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。用途水準器。仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き精度15mで±1.6mm電池9Vアルカリ電池使用
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら