絞り込み
ブランド
- ZIRCON
- モノタロウ(221)
- A&D(エー・アンド・デイ)(725)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,207)
- SK(新潟精機)(692)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](603)
- TRUSCO(376)
- イマダ(347)
- エスコ(1,108)
- カネテック(386)
- シンワ測定(671)
- タジマツール(TJMデザイン)(603)
- テクロック(724)
- フルーク(FLUKE)(410)
- ホーザン(612)
- マイゾックス(644)
- 大正天びん製作所(324)
- 永井ゲージ製作所(356)
- 高島計器(324)
- ブランドをもっと見る

壁裏探知器 HD950c
ZIRCON¥14,980税込¥16,4781個当日出荷壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)227(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
壁裏探知器 HD60
ZIRCON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)
ZIRCON¥13,980税込¥15,3781台当日出荷木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
壁裏探知器 HD75
ZIRCON¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)159(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能
壁裏探知器 HD25
ZIRCON¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)71(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
電子水もり管
ZIRCON¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。用途水準器。仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き精度15mで±1.6mm電池9Vアルカリ電池使用