カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大一産業
- モノタロウ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- アイム(1)
- ケルヒャー(1)
- シーバイエス(4)
- マキタ(3)
- リンレイ(7)
- 野宮産業(1)
「j-sensor xp12」の検索結果

業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE
大一産業¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷カーペット用アップライトクリーナーです。 回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引 使い心地、お手入れ方法、メンテナンス性を改善 さらに使いやすくなって新登場 快適設計!作業負担を軽減 持ち運びに便利なハンドル 手元スイッチでラクラク操作 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性 電源コードが脱着式 電源コードの断線時に素早く取り換えることが可能。 安全設計!故障や衝撃から守る 断線防止フック 電源コードの引っ張りによる断線を防ぎます。 衝撃吸収バンパー 作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を傷から守ります。 ホースコネクター ホース内にゴミが詰まった場合簡単に取り除けます。 作業効率アップ! 伸縮ホース&パイプ コーナーノズル ハンドノズル 合成繊維フィルターバッグ 紙製のペーパーフィルターパックに比べ 約2倍(メーカー比)の集塵量 約5.5L ブラシ高さ調整 カーペットの毛足長さに合わせて5段階調整ができます。 90°傾斜可能 フラットな状態まで倒せ狭い隙間も清掃可能。付属品サクションホース2m(伸縮)、サクションパイプ、ローラーブラシ標準、コーナーノズル、ハンドノズル、合成繊維フィルターバッグ5枚、モーター保護フィルター、排気フィルター、延長コード(10m)質量(kg)8.4電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)5.5電源コード(m)10騒音値(dB)67パイプ径(Φmm)35(標準)電源周波数(Hz)50/60モーター出力(W)1150真空度(hPa)207吸引風量(L/s)48