カテゴリ
- 清掃用品(15)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック
リンレイ(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(10枚)当日出荷スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。アズワン品番64-8885-83
スイングバックライト12
リンレイ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。質量(kg)8.2集塵容量(L)紙バッグ:5付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
スイングバックライト14
リンレイ¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.3消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)360集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
スイングバックライト18
リンレイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
乾湿両用掃除機
(1202件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台欠品中短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台欠品中カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35質量(kg)7.9電源(V)100シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215定格消費電力(W)1150集塵容量(L)5.5電源コード(m)0.1ホース長さ(m)0.47騒音値(dB)67電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)20.7吸引風量(L/s)48
バキュマット220T
シーバイエス¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
KMC X12 12SPEEDチェーン
KMC¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷卓越した耐久性 ダプルXインナーブリッジシェープ 高速かつスムーズな変速を提供 フラットステップリベットシステム 最強のピンパワーを提供 クオリティーの高さと耐久性を誇る12速用チェーンです。サイズ1/2×11/128対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応1×12にも適した12スピード用チェーンリンク数126リンク
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら