カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- BIGM(丸山製作所)(143)
- 東亜DKK(8)
- グリーンクロス(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- タイガー魔法瓶(4)
- SMC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- トライメイト(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JAPPY(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- JOB Master(1)
- ブランドをもっと見る
「JHC」の検索結果

スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)
スーパーツール¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。用途ワークの移動に最適。定格荷重(t)0.49仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
ジブクレーン(床固定・アームスライド型)
スーパーツール¥469,800~税込¥516,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)
スーパーツール¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
スーパーツール¥489,800~税込¥538,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥439,800~税込¥483,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
スーパーツール¥539,800~税込¥593,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
スーパーツール¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥419,800~税込¥461,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
スーパーツール¥649,800~税込¥714,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135