カテゴリ
- 作業工具(32)
- 機構部品(25)
- 物流用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(6)
- M18(3)
- M20(5)
- M22(2)
- M24(2)
材質
- 鉄すべて(5)
- S45C(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(1)
- 2.5(1)
表面処理
- 黒染め(1)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(4,549)
- TRUSCO(416)
- Modes(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(308)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(65)
- ボサード(20)
- ニューストロング販売(100)
- 八幡ねじ(136)
- イマオコーポレーション(88)
- BIGM(丸山製作所)(2,969)
- CF POSH(624)
- Kawasaki(531)
- SHIMANO(シマノ)(375)
- TAKEGAWA(武川)(373)
- エスコ(1,294)
- サンコーテクノ(332)
- スバル(426)
- 工進(403)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「boruto」の検索結果

スタッドボルト
スーパーツール¥679~税込¥747~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
スタッドボルト
スーパーツール¥459~税込¥505~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
スタッドボルト
スーパーツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入ねじ径dM24
スタッドボルト
スーパーツール¥879~税込¥967~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
”調整式Tスロットチップカバー”
スーパーツール¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷差し替えによりご使用できる溝幅の範囲は、4サイズ可能です。切り粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。溝幅兼用(共用)タイプで経済的です。アルミ製なのでテーブルの長さに合わせて切断できます。差し替えによりご使用できる溝巾の範囲は、4サイズ可能です。用途段取りの手間解消に。トラスコ品番329-5974全長(mm)1000適合溝幅(mm)12・14・16・18RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト
スーパーツール¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
ボルト・ナット(スイベルヘッド付)
スーパーツール¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75
ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
スーパーツール¥789税込¥8681組当日出荷用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7